Pneumatsko crevo, na koturu,fi 12,5mm, 15m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Praktični nosač sa stalkom i visokokvalitetnim Hybrid- Polymer crevom za vazduh. Obezbeđuje radnu efikasnost, urednosti bezbednost na radnom mestu. 

Zidni nosač - ima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 069901315
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Robustan, zatvoreno plastično kućište

Creva i elastični mehanizam zaštićeni su od prašine i drugih prljavština.

Visoko kvalitetno Hybrid-Polymer crevo

Visoka otpornost na lomljenje i na negativan uticaj ulja i razređivača. Izuzetno male težine. Odlično ponašanje na niskim i visokim temperaturama.

Visoki kapacitet protoka vazduha u crevu

Nema pad pritiska čime povećava efikasnost i smanjuje troškove.

Moguća montaža na zid, pod i plafon

Za univerzalnu upotrebu bez dodatne promene.

180° radijus zakretanja mehanizma

Najviša sloboda kretanja, radna efikasnost

Napomena: Rastvarači (poput dizel Bezbednije ulja) mogu naškoditi crevu.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gumeni graničnik na radnom cervu Da
Max. Radni pritisak 20 bara
Dužina creva 15 m
Maksimalna visina montaže 3 m
Priključak dovodnog creva R 1/2’’ spoljni navoj
Dimenzije VxŠXD 450 x 230 x 450
Spoljašnji prečnik creva (mm) 18.5 mm
Priključak radnog creva R 1/2’’ spoljni navoj
Dovodno crevo 0.9 m
Unutrašnji prečnik creva 12,5 mm
Temperaturni raspon radnog okruženja -10 do +60 °C
Težina 8kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Robustan, zatvoreno plastično kućište

Creva i elastični mehanizam zaštićeni su od prašine i drugih prljavština.

Visoko kvalitetno Hybrid-Polymer crevo

Visoka otpornost na lomljenje i na negativan uticaj ulja i razređivača. Izuzetno male težine. Odlično ponašanje na niskim i visokim temperaturama.

Visoki kapacitet protoka vazduha u crevu

Nema pad pritiska čime povećava efikasnost i smanjuje troškove.

Moguća montaža na zid, pod i plafon

Za univerzalnu upotrebu bez dodatne promene.

180° radijus zakretanja mehanizma

Najviša sloboda kretanja, radna efikasnost

Napomena: Rastvarači (poput dizel Bezbednije ulja) mogu naškoditi crevu.

Specifikacije
Gumeni graničnik na radnom cervu Da
Max. Radni pritisak 20 bara
Dužina creva 15 m
Maksimalna visina montaže 3 m
Priključak dovodnog creva R 1/2’’ spoljni navoj
Dimenzije VxŠXD 450 x 230 x 450
Spoljašnji prečnik creva (mm) 18.5 mm
Priključak radnog creva R 1/2’’ spoljni navoj
Dovodno crevo 0.9 m
Unutrašnji prečnik creva 12,5 mm
Temperaturni raspon radnog okruženja -10 do +60 °C
Težina 8kg