Ostali abrazivi
Category Ostali abrazivi
Runasti lamelarni brusni disk
Runasti lameralni disk za čelik i nerđajući čelik, za ugaono i površinsko brušenje.
- Za direktnu upotrebu na ugaonoj brusilici
- Za čišćenje i poliranje na legiranim i visoko legiranim čelicima
- Za čišćenje aluminijuma i obojenih metala.
Dimenzije: 115 x 22,23 mm
Najlon disk za brusilicu D115 mm
Najlonski brusni disk prečnika 115 mm, sa integrisanim nosačem od staklo plastike.
Za direktnu montažu na ugaonu brusilicu nisu potrebni dodatni nosači brusnog diska.
Primena:
- Za skidanje farbe, površinske korozije, obradu nemetala, drveta, aluminijuma
Nikako ne koristiti na ivicama.
Brusni papir, vulkan fiber
Vulkan fiber brusni diks, za brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova.
Otporan je na cepanje, fleksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ručnim ugaonim brusilicama sa obaveznim montiranjem na gumeni nosač.
Noseći materijal : vulkanizirana tkanina
Granulacija : 40 - 100
Najlonski brusni disk, 150 mm
Najlonski brusni disk sa izmeljivom osovinom za prihvat diska.
Za upotrebu na snažnim bušilicama, čeonim brusilicama i elestičnim radnim osovinama.
Napomena :
prečnik podloške mora biti veći ili jednak polovini prečnika brusnog diska.
Najlonski brusni disk sa osovinom 6 mm
Najlonski brusni disk sa integrisanom osovinom za prihvat.
- Za upotrebu na snažnim bušilicama, čeonim brusilicama i elastičnim radnim osovinama.
- Osovina za prihvat 6 x 40 mm
Gumeni nosač-ped za poliranje, čičak D150/M14
Za pričvršćivanje podmetača za poliranje, jagnjeće kože itd. sa čičak trakom.
Vodobrusni papir, Al-oksid
Vodobrusni papir, aluminijum - oksid.
Gusti posip brusnih čestica
- Granulacija 60 - 150 - papir
- Granulacija 180 -1200 - papir
- Mere vodobrusnog papira - 280 x 230 mm
Upotrebljava se bez prethodnog namakanja, vrlo prilagodljivo vezivno tkivo granulata.