Brend: WURTH

Ulje za podmazivanje pneumatskih alata, 1l

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalno ulje za pneumatske alate.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08930505
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Ulje za podmazivanje pneumatskih alata predstavlja specijalno ulje koje pruža odličnu zaštitu od korozije i habanja u mazalicama.

Efikasno je i pri nižim temperaturama. Ne sadrži kiseline, smole i silikon.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina g/cm³ 0,883 g/cm³
Miris Karakterističan
Boja Žuto / braon
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ulje za podmazivanje pneumatskih alata predstavlja specijalno ulje koje pruža odličnu zaštitu od korozije i habanja u mazalicama.

Efikasno je i pri nižim temperaturama. Ne sadrži kiseline, smole i silikon.

Specifikacije
Gustina g/cm³ 0,883 g/cm³
Miris Karakterističan
Boja Žuto / braon