Brend: WURTH

Wurth klipni kompresor 200l - 480l/min

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Broj cilindara – 2

Max Pritisak - 10 bar

Priključni kabal - 2 m

Pumpa – Jednostepena

Broj obrtaja - 1.400 o/min

Protok vazduha - 480 l/min

Zapremina Rezervoara - 200 l

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0701999200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Klipni kompresor zapremine rezervoara 200 l i protoka vazduha 480 l/min. Ovaj kompresor je posebno pogodan za pneumatske elemente koji imaju veliku potrošnju vazduha u radu. Specijalno dizajnirana velika rashladna rebra obezbeđuju maksimalno hlađenje prilikom rada. Zaštitna mreža kaiševa motora ima dvostruku funkciju - štiti motor od prodora stranih tela i štiti korisnika. Zahvaljujući konekciji pomoću spojnice direktno iz rezervoara, omogućeno je maksimalno iskorišćenje komprimovanog vazduha. Kompresor je mobilan zahvaljujući 4 točka (2 veća i 2 manja).

 

Obim isporuke:

  • Wurth klipni kompresor 200l

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 0701999200
Zapremina rezervoara 200 l
Protok vazduha 480 l/min
Maksimalni pritisak 10 bar
Snaga kompresora 4 HP/ 3 KW
Broj obrtaja 1400 o/min
Broj cilindara 2
Pumpa 1 - stepena
Klasa zaštite I
Uslovi rada Tmin. +5°C
Uslovi rada Tmax. +40 °C
Napajanje 400V/50HZ 3-faze
Priključni kabal 2m
Dimenzije pakovanja DxŠxV 1440x480x1000 mm
Masa 97 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 200l
Snaga 4HP/3kW
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Klipni kompresor zapremine rezervoara 200 l i protoka vazduha 480 l/min. Ovaj kompresor je posebno pogodan za pneumatske elemente koji imaju veliku potrošnju vazduha u radu. Specijalno dizajnirana velika rashladna rebra obezbeđuju maksimalno hlađenje prilikom rada. Zaštitna mreža kaiševa motora ima dvostruku funkciju - štiti motor od prodora stranih tela i štiti korisnika. Zahvaljujući konekciji pomoću spojnice direktno iz rezervoara, omogućeno je maksimalno iskorišćenje komprimovanog vazduha. Kompresor je mobilan zahvaljujući 4 točka (2 veća i 2 manja).

 

Obim isporuke:

  • Wurth klipni kompresor 200l

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 0701999200
Zapremina rezervoara 200 l
Protok vazduha 480 l/min
Maksimalni pritisak 10 bar
Snaga kompresora 4 HP/ 3 KW
Broj obrtaja 1400 o/min
Broj cilindara 2
Pumpa 1 - stepena
Klasa zaštite I
Uslovi rada Tmin. +5°C
Uslovi rada Tmax. +40 °C
Napajanje 400V/50HZ 3-faze
Priključni kabal 2m
Dimenzije pakovanja DxŠxV 1440x480x1000 mm
Masa 97 kg
Specifikacije
Zapremina 200l
Snaga 4HP/3kW