Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,5 kg

Prihvat alata - 1/2"

Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Radni moment pritezanja - 850 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07037560
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Pneumatski odvijač izuzetnog odnosa snage i težine. Dvostruki udarni mehanizam visokih performansi i sistem snažnih čekića obezbeđuju do maksimalnih 860 Nm obrtnog momenta prilikom otpuštanja.

Konstruisan je tako da usmerava vazduh od korisnika i radnog područja. Prekidač sa 6 položaja omogućava lako podešavanje momenta snage i promenu smera (pritezanje/otpuštanje).

Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" IN STANDARD

 

Tehnički podaci
4-ugaoni prihvat za alat 1/2"
Radni moment pritezanja Nm 785
Max. moment otpuštanja Nm 860
Broj obrtaja bez opterećenja min⁻¹ 7,800
Radni pritisak bar 6,3
Masa kg 2,5
Dužina mm 174
Potrošnja vazduha l/min. 140
Navojni priključak R 1/4"
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Pneumatski odvijač izuzetnog odnosa snage i težine. Dvostruki udarni mehanizam visokih performansi i sistem snažnih čekića obezbeđuju do maksimalnih 860 Nm obrtnog momenta prilikom otpuštanja.

Konstruisan je tako da usmerava vazduh od korisnika i radnog područja. Prekidač sa 6 položaja omogućava lako podešavanje momenta snage i promenu smera (pritezanje/otpuštanje).

Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" IN STANDARD

 

Tehnički podaci
4-ugaoni prihvat za alat 1/2"
Radni moment pritezanja Nm 785
Max. moment otpuštanja Nm 860
Broj obrtaja bez opterećenja min⁻¹ 7,800
Radni pritisak bar 6,3
Masa kg 2,5
Dužina mm 174
Potrošnja vazduha l/min. 140
Navojni priključak R 1/4"