Brend: WURTH

Wurth klipni kompresor 270l - 640l/min

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 10 bar

Pumpa - Dvostepena

Priključni kabal  - 2 m

Broj obrtaja - 1.480 o/min

Protok vazduha - 640 l/min

Zapremina Rezervoara - 270 l

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 5,5 HP / 4 KW

Uslovi rada - min temperatura   +5°C

Uslovi rada - max temperatura  +40°C

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0701999270
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Klipni kompresor zapremine rezervoara 270 l i protoka vazduha 640 l/min, namenjen za rad sa pneumatskim alatima koji koriste veliki protok vazduha u svom radu. Ovaj kompresor ima regulatore pritiska izlaska vazduha, kao i dvostepenu pumpu u livenom kućištu sa sistemom rebara za brzo hlađenje komprimovanog vazduha. Usisni filter je dizajniran tako da smanji buku prilikom rada. Kaiševi motora su zaštićeni poklopcima od tvrde plastike radi zaštite usled prodora stranih tela i bezbednosti korisnika. Dva veća i dva manja točka na kompresoru mu daju stabilnost, ali i mobilnost.

 

Obim isporuke:

  • Wurth klipni kompresor 270l

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 0701999270
Zapremina rezervoara 270 l
Protok vazduha 640 l/min
Maksimalni pritisak 11 bar
Snaga kompresora 5,5HP / 4,0 KW
Broj obrtaja 1480 o/min
Broj cilindara 2
Pumpa 2 - stepena
Klasa zaštite I
Uslovi rada Tmin. +5°C
Uslovi rada Tmax. +40 °C
Napajanje 400V/50HZ 3-faze
Priključni kabal 2m
Dimenzije pakovanja DxŠxV 1620x540x1200 mm
Masa 136 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Snaga 5,5HP/4kW
Zapremina 270l
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Klipni kompresor zapremine rezervoara 270 l i protoka vazduha 640 l/min, namenjen za rad sa pneumatskim alatima koji koriste veliki protok vazduha u svom radu. Ovaj kompresor ima regulatore pritiska izlaska vazduha, kao i dvostepenu pumpu u livenom kućištu sa sistemom rebara za brzo hlađenje komprimovanog vazduha. Usisni filter je dizajniran tako da smanji buku prilikom rada. Kaiševi motora su zaštićeni poklopcima od tvrde plastike radi zaštite usled prodora stranih tela i bezbednosti korisnika. Dva veća i dva manja točka na kompresoru mu daju stabilnost, ali i mobilnost.

 

Obim isporuke:

  • Wurth klipni kompresor 270l

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 0701999270
Zapremina rezervoara 270 l
Protok vazduha 640 l/min
Maksimalni pritisak 11 bar
Snaga kompresora 5,5HP / 4,0 KW
Broj obrtaja 1480 o/min
Broj cilindara 2
Pumpa 2 - stepena
Klasa zaštite I
Uslovi rada Tmin. +5°C
Uslovi rada Tmax. +40 °C
Napajanje 400V/50HZ 3-faze
Priključni kabal 2m
Dimenzije pakovanja DxŠxV 1620x540x1200 mm
Masa 136 kg
Specifikacije
Snaga 5,5HP/4kW
Zapremina 270l