Pneumatski odvijač DSS 1'' L

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 12.98 kg

Prihvat alata - Četvorougani 1"

Navoj za priključnu spojku - 1/2''

Minimalni prečnik creva - 13 mm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Radni moment pritezanja - 2.168 Nm

Prosečna potrošnja vazduha - 400 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 2.846 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07037700
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom, i maksimalnim momentom otpuštanja od 2.846Nm namenjen je za rad na točkovima teških komercijalnih vozila.

Mašina ima mogućnost podešavanja 4 različita stepena momenta pritezanja u zavisnosti od potreba posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanje.

 

 

Tehnički podaci
Tip DSS 1" L
4-ugaoni prihvat za alat 1"
Radni moment* 2.168 Nm
Max moment 2.846 Nm
Radni pritisak 6,3 bar
Masa 12.98 kg
Potrošnja vazduha 400 l/min
Navojni priključak 1/2"
Min prečnik dovodnog creva 13 mm
Nivo buke 97 dB
Dimenzije D x Š x V 529 x 175,9 x 213,6 mm
Br. art. 07037700
Pak/kom. 1

* Radni moment postiže se u normalnim radnim uslovima. Tačan podatak o podešenom radnom momentu za svaki stepen posebno nije moguće utvrditi zbog različitih radnih uslova: pritisak vazduha na ulazu u alat, prečnik dovodnog creva, zaprljanosti vazduha...

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom, i maksimalnim momentom otpuštanja od 2.846Nm namenjen je za rad na točkovima teških komercijalnih vozila.

Mašina ima mogućnost podešavanja 4 različita stepena momenta pritezanja u zavisnosti od potreba posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanje.

 

 

Tehnički podaci
Tip DSS 1" L
4-ugaoni prihvat za alat 1"
Radni moment* 2.168 Nm
Max moment 2.846 Nm
Radni pritisak 6,3 bar
Masa 12.98 kg
Potrošnja vazduha 400 l/min
Navojni priključak 1/2"
Min prečnik dovodnog creva 13 mm
Nivo buke 97 dB
Dimenzije D x Š x V 529 x 175,9 x 213,6 mm
Br. art. 07037700
Pak/kom. 1

* Radni moment postiže se u normalnim radnim uslovima. Tačan podatak o podešenom radnom momentu za svaki stepen posebno nije moguće utvrditi zbog različitih radnih uslova: pritisak vazduha na ulazu u alat, prečnik dovodnog creva, zaprljanosti vazduha...