Radne patike HYDRA O1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

HYDRA radne patike O1 nivoa zaštite su napravljene od PrintTex tekstila, koji kararakteriše visoka otpornost na abraziju i fleksibilnost, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni troslojni Performer đon (PU/PU/TPU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak od memorijske pene

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite     

Moderna radna patika HYDRA O1 nivoa zaštite je napravljena od kombinacije sude kože i specijalnog PrintTex materijala. Postavljena je paropropusnom 3D postavom. Ima anatomski memory uložak za udobniji hod. Đon patike je trosloni napravljen revolucionarnom tehnologijom spajanja tri vrste materijala PU/PU/TPU. Ne sadrži meta, antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete.

Težina 400g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

Više o materijalima pogledajte ovde.

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
HYDRA O1  - 24,00 25,00 26,00 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,50 31,00 31,50 32,00 - 
SPIDER O1 -  24,00 25,00 26,00 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,50 31,00 31,50 32,00 - 
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 419g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite     

Moderna radna patika HYDRA O1 nivoa zaštite je napravljena od kombinacije sude kože i specijalnog PrintTex materijala. Postavljena je paropropusnom 3D postavom. Ima anatomski memory uložak za udobniji hod. Đon patike je trosloni napravljen revolucionarnom tehnologijom spajanja tri vrste materijala PU/PU/TPU. Ne sadrži meta, antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete.

Težina 400g po komadu za broj 42
EN ISO 20347

Više o materijalima pogledajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 419g
Tip obuće Plitka