Brend: WURTH

Wurth klipni kompresor 500l - 1230l/min

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Broj cilindara - 2

Max Pritisak - 11 bar

Pumpa - Dvostepena

Priključni kabal - 2 m

Broj obrtaja - 1.250 o/min

Protok vazduha - 1.230 l/min

Zapremina Rezervoara - 500 L

Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze

Snaga kompresora - 10 HP / 7,5 KW

Uslovi rada - min temperatura +5°C

Uslovi rada - max temperatura +40°C

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0701999500
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Klipni kompresor zapremine rezervoara 500 l i protoka vazduha 1.230 l/min, namenjen za rad sa pneumatskim alatima koji koriste veliki protok vazduha u svom radu. Kompresor ima regulatore pritiska izlaska vazduha, kao i dodatno unapređeno crevo za hlađenje vazduha. U liveno kućište kompresora je smeštena dvostepena pumpa sa sistemom rebara za brzo hlađenje. Usisni filter je dizajniran tako da smanji buku prilikom rada. Kaiševi motora su zaštićeni poklopcima od tvrde plastike čija je uloga zaštita od eventualnog prodora stranih tela i bezbednost korisnika. Antivibracione gume na nogicama kompresora mu daju veću stabilnost.

 

Obim isporuke:

  • Wurth klipni kompresor 500l

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 0701999500
Zapremina rezervoara 500 l
Protok vazduha 1.230 l/min
Maksimalni pritisak 11 bar
Snaga kompresora 10 HP / 7.5 KW
Broj obrtaja 1250 o/min
Broj cilindara 2
Pumpa 2 - stepena
Klasa zaštite I
Uslovi rada Tmin. +5°C
Uslovi rada Tmax. +40 °C
Napajanje 400V/50HZ 3-faze
Priključni kabal 2m
Dimenzije pakovanja DxŠxV 1980x630x1280 mm
Masa 276 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 500l
Snaga 10HP/7,5kW
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Klipni kompresor zapremine rezervoara 500 l i protoka vazduha 1.230 l/min, namenjen za rad sa pneumatskim alatima koji koriste veliki protok vazduha u svom radu. Kompresor ima regulatore pritiska izlaska vazduha, kao i dodatno unapređeno crevo za hlađenje vazduha. U liveno kućište kompresora je smeštena dvostepena pumpa sa sistemom rebara za brzo hlađenje. Usisni filter je dizajniran tako da smanji buku prilikom rada. Kaiševi motora su zaštićeni poklopcima od tvrde plastike čija je uloga zaštita od eventualnog prodora stranih tela i bezbednost korisnika. Antivibracione gume na nogicama kompresora mu daju veću stabilnost.

 

Obim isporuke:

  • Wurth klipni kompresor 500l

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 0701999500
Zapremina rezervoara 500 l
Protok vazduha 1.230 l/min
Maksimalni pritisak 11 bar
Snaga kompresora 10 HP / 7.5 KW
Broj obrtaja 1250 o/min
Broj cilindara 2
Pumpa 2 - stepena
Klasa zaštite I
Uslovi rada Tmin. +5°C
Uslovi rada Tmax. +40 °C
Napajanje 400V/50HZ 3-faze
Priključni kabal 2m
Dimenzije pakovanja DxŠxV 1980x630x1280 mm
Masa 276 kg
Specifikacije
Zapremina 500l
Snaga 10HP/7,5kW