Pneumatska ugaona brusilica DWS 125

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,6 kg

Izlazna snaga - 640 W

Radni Pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - 1/4''

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prečnik diska - 100 / 115 / 125 mm

Brzina bez opterećenja - 10.000 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07038570
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažna ugaona brusilica sa snažnim motorom visokih performansi. Kosi zupčanici u glavi brusilice obezbeđuju veći prenos sile i rad sa manje vibracija. Osigurač brzine sprečava veću brzinu od dozvoljene. Gumirana drška omogućava višesatni rad i smanjuje zamor korisnika. Kočnica osovine obezbeđuje brzu i laku zamenu ploča. Mašina ima i dodatnu ručku koja može da se montira i sa leve i sa desne strane. Odvod vazduha je na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada.

Tehnički podaci
Prečnik diska/mm 100/115/125
Izlazna snaga/W 640
Brzina bez opter./min⁻¹ 10,000
Radni pritisak/bar 6,3
Težina/kg 2,0
Dužina/mm 238
Potrošnja vazduha/l/min 113
Navojni priključak R 1/4"
Min. prečnik creva/mm 9
Br. art. 07038570
Količina 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažna ugaona brusilica sa snažnim motorom visokih performansi. Kosi zupčanici u glavi brusilice obezbeđuju veći prenos sile i rad sa manje vibracija. Osigurač brzine sprečava veću brzinu od dozvoljene. Gumirana drška omogućava višesatni rad i smanjuje zamor korisnika. Kočnica osovine obezbeđuje brzu i laku zamenu ploča. Mašina ima i dodatnu ručku koja može da se montira i sa leve i sa desne strane. Odvod vazduha je na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada.

Tehnički podaci
Prečnik diska/mm 100/115/125
Izlazna snaga/W 640
Brzina bez opter./min⁻¹ 10,000
Radni pritisak/bar 6,3
Težina/kg 2,0
Dužina/mm 238
Potrošnja vazduha/l/min 113
Navojni priključak R 1/4"
Min. prečnik creva/mm 9
Br. art. 07038570
Količina 1