Brend: WURTH

Garnitura HSS spiralnih burgija (1-10mm), 19kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 062501
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338

Set od 19 burgija po jedan komad u plastičnoj kutiji. 

 

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

4,5 mm

5,0 mm

5,5 mm

6,0 mm

6,5 mm

7,0 mm

7,5 mm

8,0 mm

8,5 mm

9,0 mm

9,5 mm

10 mm

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338

Set od 19 burgija po jedan komad u plastičnoj kutiji. 

 

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

4,5 mm

5,0 mm

5,5 mm

6,0 mm

6,5 mm

7,0 mm

7,5 mm

8,0 mm

8,5 mm

9,0 mm

9,5 mm

10 mm

Specifikacije
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2