Akcija važi
od do
Voltaža - 18V
Masa sa baterijom - 1.5 kg
Max moment pritezanja - 55 Nm
Kapacitet Baterije - 2x2 Ah
Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min
requestavailability.successmessage
Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor osigurava duži radni vek motora, smanjeni troškovi održavanja, bolje iskorišćenje baterije.Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka što omogućuje primenu u svim montažnim procesima.
Odličan odnos snage i mase.
Mašina se isporučuje u koferu, sa dve baterije od 2Ah i punjačem.
Obim isporuke:
Baterija za baterijski alat, 8Ah.
Šestougaona drška od 1/4 inča odgovara većini standardnih držača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima.
Žlebovi u dršci osiguravaju da se svrdlo bezbedno drži u alatau.
Šraf je robustne konstrukcije.
Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.
Set sadrži 19 burgija.
Set sadrži:
• 20 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm
• 6 burgija za drvo: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
• 5 zidarskih burgija: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
• 4 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 | 25 mm
• 43 umetaka 25 mm: šlic: 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2 | H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6 | S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3
• 9 umetaka 50 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25
• 6 nasadnih ključeva: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm
• Univerzalni magnetni drzač
• Set za vađenje zalomljenih vijaka: #0 #1 #2 #3 #4
• Držač umetaka
Naočare Classic sa najlonskim okvirom sa teleskopskim drškama za prilagođavanje veličine je ključni element zaštite na radnom mestu. Njegove karakteristike čine ga neophodnim alatom za vašu sigurnost :
Specifikacija:
Dimenzije: 32 × 22 × 53 cm Materijal: 1680D poliester – izuzetno otporan na habanje, trenje i kidanje Dno: Tvrdo PVC dno, potpuno vodootporno Kapacitet (nosivost): Do 20 kg Broj džepova: 44 unutrašnja / 8 spoljašnjih / 12 alki za kačenje alata Leđa: Ergonomski oblikovana, sa mrežastom postavom za ventilaciju Naramenice: Široke, sa jastučićima protiv pritiska Kaiš za grudi: Da – dodatna stabilizacija pri nošenju