Umetak PH2, 1/4', L155 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šestougaona drška od 1/4 inča odgovara većini standardnih držača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima.

Žlebovi u dršci osiguravaju da se svrdlo bezbedno drži u alatau. 

Šraf je robustne konstrukcije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0614100111
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 155 mm
Veličina vrha PH2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 155 mm
Veličina vrha PH2