Set burgija i umetaka, 100 kom, V1

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set sadrži:

• 20 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm

• 6 burgija za drvo: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

• 5 zidarskih burgija: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

• 4 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 | 25 mm

• 43 umetaka 25 mm: šlic: 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2 | H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6 | S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3

• 9 umetaka 50 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25

• 6 nasadnih ključeva: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm

• Univerzalni magnetni drzač

• Set za vađenje zalomljenih vijaka: #0 #1 #2 #3 #4

• Držač umetaka

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 562499100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan