ENDURE Ranac za alat, sa nepromočivim dnom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 32 × 22 × 53 cm
Materijal: 1680D poliester – izuzetno otporan na habanje, trenje i kidanje
Dno: Tvrdo PVC dno, potpuno vodootporno
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 44 unutrašnja / 8 spoljašnjih / 12 alki za kačenje alata
Leđa: Ergonomski oblikovana, sa mrežastom postavom za ventilaciju
Naramenice: Široke, sa jastučićima protiv pritiska
Kaiš za grudi: Da – dodatna stabilizacija pri nošenju

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930983
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

ENDURE je izdržljiv i funkcionalan ranac za alat, namenjen profesionalcima koji zahtevaju mobilnost i otpornost u svakodnevnom radu.

  • Kapacitet i organizacija: Sa nosivošću do 20 kg, ovaj ranac omogućava bezbedan transport čak i težih alata. Višeslojni unutrašnji raspored sadrži 12 organizovanih džepova. Spoljni džepovi su idealni za brz pristup sitnijem alatu.
  • Otpornost i zaštita: Dno ranca je izrađen od tvrdog, vodootpornog PVC materijala, koji štiti sadržaj od vlage, blata i udaraca prilikom odlaganja na gradilištu. Gornji deo je od 1680D poliestera, što ga čini otpornim na kidanje, trenje i hemikalije.
  • Udobnost pri nošenju: Ergonomski dizajnirane naramenice sa jastučićima ublažavaju pritisak na ramenima, dok je zadnji deo ranca presvučen mrežicom za cirkulaciju vazduha – savršeno za duže nošenje.
  • Praktičnost: Na vrhu se nalazi ojačana ručka za ručno prenošenje. Integrisani kaiš za grudi dodatno stabilizuje ranac pri kretanju
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

ENDURE je izdržljiv i funkcionalan ranac za alat, namenjen profesionalcima koji zahtevaju mobilnost i otpornost u svakodnevnom radu.

  • Kapacitet i organizacija: Sa nosivošću do 20 kg, ovaj ranac omogućava bezbedan transport čak i težih alata. Višeslojni unutrašnji raspored sadrži 12 organizovanih džepova. Spoljni džepovi su idealni za brz pristup sitnijem alatu.
  • Otpornost i zaštita: Dno ranca je izrađen od tvrdog, vodootpornog PVC materijala, koji štiti sadržaj od vlage, blata i udaraca prilikom odlaganja na gradilištu. Gornji deo je od 1680D poliestera, što ga čini otpornim na kidanje, trenje i hemikalije.
  • Udobnost pri nošenju: Ergonomski dizajnirane naramenice sa jastučićima ublažavaju pritisak na ramenima, dok je zadnji deo ranca presvučen mrežicom za cirkulaciju vazduha – savršeno za duže nošenje.
  • Praktičnost: Na vrhu se nalazi ojačana ručka za ručno prenošenje. Integrisani kaiš za grudi dodatno stabilizuje ranac pri kretanju