Rezervna baterija Li-ion 18V/5Ah CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezervna baterije Li-ion, napon 18V.

Kapacitet baterije 5 Ah.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717801053
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717801053
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 5 Ah
Platforma Classic line
Solo / u koferu / Combo set Solo
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717801053
Tip baterije Li-Ion (Lithium Ion)
Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 5 Ah
Platforma Classic line
Solo / u koferu / Combo set Solo
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Platforma Classic line