Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1.1 kg

Prihvat alata - 1/2"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 68 Nm

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Potrošnja vazduha - 113 l/min 

Minimalni prečnik creva - 9mm

Brzina bez opterećenja - 150 o/min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0703812001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kvalitetna pneumatska račna sa izdržljivom glavom za drastično duži životni vek. Mala težina i kompaktnost omogućavaju rad u uskim i zahtevnim uslovima rada. Ovaj alat ima mogućnost kontrole brzine.

Tehnički podaci
Prihvat 1/2"
Maks. Moment/ Nm 68
Brzina bez opter./ min⁻¹ 150
Radni pritisak/ bar 6,3
Težina/ kg 1,1
Dužina/ mm 254
Potrošnja vazduha/ l/min 113
Navojni priključak R 1/4"
Min. prečnik creva/ mm 9
Br. art. 0703812001
Količina 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kvalitetna pneumatska račna sa izdržljivom glavom za drastično duži životni vek. Mala težina i kompaktnost omogućavaju rad u uskim i zahtevnim uslovima rada. Ovaj alat ima mogućnost kontrole brzine.

Tehnički podaci
Prihvat 1/2"
Maks. Moment/ Nm 68
Brzina bez opter./ min⁻¹ 150
Radni pritisak/ bar 6,3
Težina/ kg 1,1
Dužina/ mm 254
Potrošnja vazduha/ l/min 113
Navojni priključak R 1/4"
Min. prečnik creva/ mm 9
Br. art. 0703812001
Količina 1