Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Masa - 3,1 kg

Min/max broj udara - 0-3800 o/min

Max moment pritezanja - 180Nm

Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

 

*Napomena : artikal se isporučuje bez baterije i punjača.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717511010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek.
Kombinovani prihvat - mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2" i umetaka sa prihvatom od 1/4".

Tri polja snage podešavanja - jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena.
LED sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru.

Obim isporuke:

  • Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2" - 1/4", 2x5Ah
  • Plastični ORSY kofer

 

*Napomena: Artikal se isporučuje bez baterije i punjača

Tehnički podaci
Br. artikla 5717511010
Min/Max broj obrtaja bez opterećenja 0-3000 o/min
Min/Max broj udara 0-32000 min⁻¹
Max moment pritezanja 180 Nm
Masa 1.55 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek.
Kombinovani prihvat - mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2" i umetaka sa prihvatom od 1/4".

Tri polja snage podešavanja - jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena.
LED sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru.

Obim isporuke:

  • Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2" - 1/4", 2x5Ah
  • Plastični ORSY kofer

 

*Napomena: Artikal se isporučuje bez baterije i punjača

Tehnički podaci
Br. artikla 5717511010
Min/Max broj obrtaja bez opterećenja 0-3000 o/min
Min/Max broj udara 0-32000 min⁻¹
Max moment pritezanja 180 Nm
Masa 1.55 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Solo/sa baterijom/Combo set (više mašina) Solo
Napon baterije 18V