Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 650 W

Klasa zaštite - II

Masa - 1,65 kg

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min

Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717001011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

Obim isporuke:

  • Električna vibraciona bušilica EDI 13-K
  • Dodatna ručka
  • Graničnik za dubinu bušenja
  • Plastični kofer
Tehnički podaci:
Br. art. 5717001011
Snaga 650 W
Masa 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja 0 - 2.800 min⁻¹
Broj udara bez opterećenja 0 - 44.800 min⁻¹
Nivo buke 95 dB pri udarnom režimu
Vibracije 22 m/s² pri udarnom režimu
Max prečnik bušenja u metalu 10 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 25 mm
Max prečnik bušenja u betonu 13 mm
Metalni brzi futer ROHM
Klasa zaštite II
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

Obim isporuke:

  • Električna vibraciona bušilica EDI 13-K
  • Dodatna ručka
  • Graničnik za dubinu bušenja
  • Plastični kofer
Tehnički podaci:
Br. art. 5717001011
Snaga 650 W
Masa 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja 0 - 2.800 min⁻¹
Broj udara bez opterećenja 0 - 44.800 min⁻¹
Nivo buke 95 dB pri udarnom režimu
Vibracije 22 m/s² pri udarnom režimu
Max prečnik bušenja u metalu 10 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 25 mm
Max prečnik bušenja u betonu 13 mm
Metalni brzi futer ROHM
Klasa zaštite II