Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 1,1kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak (bar) - 6.3bar

Potrošnja vazduha - 135 l/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Brzina praznog hoda - 8200 o/min

Max moment pritezanja - 750 Nm

Dimenzije DxŠxV - 115 x 61 x 186 mm

Maksimalni momenat odvrtanja - 1100 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57143080
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kompaktno plastično kućište odvijača ojačano staklenim vlaknima, uz odličan odnos snage i težine, 1100 Nm vs 1,1 kg. Visokokvalitetan udarni mehanizam sa rotorom od 7 lamela, pruža nam visoke radne performanse i dug vek trajanja mašine.

Četvorostepeno podešavanje snage, jednostavno i brzo, jednom rukom. Idealan za uske prostor, uz ergonomski dizajn, ručka obložena mekanom oblogom koja obezbedjuje dobro ležanje u ruci, bez klizanja, za udoban rad.

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci
Br. art. 57143080
Pak/kom. 1
Prihvat za alat 1/2"
Max. moment pritezanja 750 Nm
Max. moment odvijanja 1100 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu 8200 o/min
Nivo buke 88.6 dB
Vibracije 7.88 m/s²
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja vazduha 135 l/min
Navojni priključak 1/4"
Minimalni prečnik creva 8 mm
Dimenzije 115 x 61 x 186 mm
Masa 1,1 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktno plastično kućište odvijača ojačano staklenim vlaknima, uz odličan odnos snage i težine, 1100 Nm vs 1,1 kg. Visokokvalitetan udarni mehanizam sa rotorom od 7 lamela, pruža nam visoke radne performanse i dug vek trajanja mašine.

Četvorostepeno podešavanje snage, jednostavno i brzo, jednom rukom. Idealan za uske prostor, uz ergonomski dizajn, ručka obložena mekanom oblogom koja obezbedjuje dobro ležanje u ruci, bez klizanja, za udoban rad.

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci
Br. art. 57143080
Pak/kom. 1
Prihvat za alat 1/2"
Max. moment pritezanja 750 Nm
Max. moment odvijanja 1100 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu 8200 o/min
Nivo buke 88.6 dB
Vibracije 7.88 m/s²
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja vazduha 135 l/min
Navojni priključak 1/4"
Minimalni prečnik creva 8 mm
Dimenzije 115 x 61 x 186 mm
Masa 1,1 kg