Pneumatski odvijač DPS 1 /4“ Standard

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dužina - 177,8 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - R 1 /4“

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1 /4“

Broj obrtaja - 1800 U/min (rpm)

Min./max. moment pritezanja - 2.2-10 Nm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0703438
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Precizno podešavanje obrtnog momenta od 2.2 do 10 Nm. Brza zamena umetka bez dodatnog alata, 1/4" brostežući futer. Odvijač ima mogućnost promene smera obrtanja- levo / desno. Odvod vazduha je kroz dršku alata, daleko od radnog prostora. 

Br. art. 0703438
Pak/kom. 1
Prihvat za alat 6-ugaoni prihvat 1/4"
Broj obrtaja 1800 U/min(rpm)
Min./max. moment pritezanja 2.2-10 Nm
Potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6.3 bar
Dužina 177.8 mm
Navojni priključak R 1/4"
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Precizno podešavanje obrtnog momenta od 2.2 do 10 Nm. Brza zamena umetka bez dodatnog alata, 1/4" brostežući futer. Odvijač ima mogućnost promene smera obrtanja- levo / desno. Odvod vazduha je kroz dršku alata, daleko od radnog prostora. 

Br. art. 0703438
Pak/kom. 1
Prihvat za alat 6-ugaoni prihvat 1/4"
Broj obrtaja 1800 U/min(rpm)
Min./max. moment pritezanja 2.2-10 Nm
Potrošnja vazduha 113 l/min
Radni pritisak 6.3 bar
Dužina 177.8 mm
Navojni priključak R 1/4"