Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57143100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. art. 57143100
Tip DSS 1/2" BASIC
Prihvat Četvorougaoni 1/2 ''
Max.radni moment 850 Nm
Max. Moment odpuštanja 1350 Nm
Nivo buke 93.8 dB
Vibracija 11.65 m/s²
Radni pritisak 6,3 bar-a
Minimalni prečnik creva 9 mm
Potrošnja vazduha 198 l/min
Priključak vazduha 1/4 ''
D x Š x V 175 x 70 x 200 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Tehnički podaci
Br. art. 57143100
Tip DSS 1/2" BASIC
Prihvat Četvorougaoni 1/2 ''
Max.radni moment 850 Nm
Max. Moment odpuštanja 1350 Nm
Nivo buke 93.8 dB
Vibracija 11.65 m/s²
Radni pritisak 6,3 bar-a
Minimalni prečnik creva 9 mm
Potrošnja vazduha 198 l/min
Priključak vazduha 1/4 ''
D x Š x V 175 x 70 x 200 mm