Brend: WURTH

Industrijski usisivač ISS-30L classic

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga maks - 1600W

Usisna snaga - 18kPa

Kapacitet rezervoara - 30 L

Napon min/max - 110/220V

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717046010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Univerzalni industrijski usisivač za mokro i suvo čišćenje, sa priključkom za električne alate. Industrijski usisivač poseduje manuelni sistem čišćenja.

Napomena:

Kod suvog usisavanja obavezna je upotreba vreće za prašinu i HEPA filtera.

Kod mokrog usisavanja obavezna je upotreba FOAM filtera.

 

Obim isporuke:

  • 1x Rezervna platnena kesa za donji rezervoar
  • 1x Rezervno plastično rebrasto crevo fi 32 mm
  • 1x Rezervni mali polukružni nastavak
  • 1x Rezervni sisak nastavak
  • 1x Rezervna metalna teleskopska cev fi 32 mm
  • 1x Rezervna platnena kesa za gornji rezervoar
  • 1x Rezervna četka za mokro i suvo usisavanje
  • 1x Rezervni pločasti filter za suvo usisavanje
  • 1x Rezervna četka za usisavanje tepiha
  • 1x Rezervni pločasti filter za mokro usisavanje

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 5717046010
Snaga maks 1600 W
Napon min/max 110/220V
Frekvencija min/maks 50/60 Hz
Kapacitet rezervoara 30 l
Usisna snaga 18 kPa
Prečnik 32 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Univerzalni industrijski usisivač za mokro i suvo čišćenje, sa priključkom za električne alate. Industrijski usisivač poseduje manuelni sistem čišćenja.

Napomena:

Kod suvog usisavanja obavezna je upotreba vreće za prašinu i HEPA filtera.

Kod mokrog usisavanja obavezna je upotreba FOAM filtera.

 

Obim isporuke:

  • 1x Rezervna platnena kesa za donji rezervoar
  • 1x Rezervno plastično rebrasto crevo fi 32 mm
  • 1x Rezervni mali polukružni nastavak
  • 1x Rezervni sisak nastavak
  • 1x Rezervna metalna teleskopska cev fi 32 mm
  • 1x Rezervna platnena kesa za gornji rezervoar
  • 1x Rezervna četka za mokro i suvo usisavanje
  • 1x Rezervni pločasti filter za suvo usisavanje
  • 1x Rezervna četka za usisavanje tepiha
  • 1x Rezervni pločasti filter za mokro usisavanje

 

Tehničke karakteristike
Br. art. 5717046010
Snaga maks 1600 W
Napon min/max 110/220V
Frekvencija min/maks 50/60 Hz
Kapacitet rezervoara 30 l
Usisna snaga 18 kPa
Prečnik 32 mm