Elektro pneumatski čekić-bušilica H 8-28 CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,9 kg

Snaga - 800 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J

Prihvat alata - SDS-PLUS

Broj udara bez opterećenja - 4.000 min

Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717026011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J namenjena je za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Pored 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, ima i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata. Mala težina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS
  • Ergonomska drška
  • Graničnik za dubinu bušenja
  • Plastični kofer

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717026011
Snaga 800 W
Snaga pojedinačnog udara 3,2 J
Broj obrtaja bez opterećenja 1.250 o/min
Broj udara bez opterećenja 4.000 min
Klasa zaštite II
Dužina kabla 4 m
Masa 2,9 kg

Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J namenjena je za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Pored 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, ima i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata. Mala težina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS
  • Ergonomska drška
  • Graničnik za dubinu bušenja
  • Plastični kofer

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717026011
Snaga 800 W
Snaga pojedinačnog udara 3,2 J
Broj obrtaja bez opterećenja 1.250 o/min
Broj udara bez opterećenja 4.000 min
Klasa zaštite II
Dužina kabla 4 m
Masa 2,9 kg