Električna ubodna testera STP 65 CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Veoma stabilna radna ploča izdržava rad i u najtežim uslovima.

Komapaktan, lagan dizajn sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu testere. LED svetlo omogućava rad u tamnijim prostorima.

Napon: 220-230V

Frekvencija: 50/60Hz

Snaga: 550W

Brzina bez opterećenja: 1000-2800 o/min

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717064010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Električna ubodna testera STP 65 poseduje specijalno razvijenu vodilicu sečiva koja minimizira odbijanje i daje maksimalno precizan rez. Motor visoke snage omogućava upotrebu i na tvrdim i debelim gredama.

Niske vibracije olakšavaju rukovanje mašinom i poboljšavaju preciznost reza. Drška malog obima za optimalnu kontrolu testere.

Max. kapacitet rezanja:

  • Drvo: 65 mm
  • Aluminijum: 12 mm
  • Čelik: 6 mm

 

Tehničke Informacije
Br. art. 5717064010
Napon 220-230V
Frekvencija 50/60Hz
Snaga 550W
Brzina bez opterećenja 1000-2800 O/min.
Max. kapacitet rezanja - Drvo 65 mm
Max. kapacitet rezanja - Aluminijum 12mm
Max. kapacitet rezanja - Čelik 6mm
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brzina bez opterećenja 1000-2800 o/min
Min / max frekvencija 50/60Hz
Napon 220-230V
Max. kapacitet rezanja Drvo - 65 mm; Aluminijum - 12 mm; Čelik 6 mm
Snaga 550W
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Električna ubodna testera STP 65 poseduje specijalno razvijenu vodilicu sečiva koja minimizira odbijanje i daje maksimalno precizan rez. Motor visoke snage omogućava upotrebu i na tvrdim i debelim gredama.

Niske vibracije olakšavaju rukovanje mašinom i poboljšavaju preciznost reza. Drška malog obima za optimalnu kontrolu testere.

Max. kapacitet rezanja:

  • Drvo: 65 mm
  • Aluminijum: 12 mm
  • Čelik: 6 mm

 

Tehničke Informacije
Br. art. 5717064010
Napon 220-230V
Frekvencija 50/60Hz
Snaga 550W
Brzina bez opterećenja 1000-2800 O/min.
Max. kapacitet rezanja - Drvo 65 mm
Max. kapacitet rezanja - Aluminijum 12mm
Max. kapacitet rezanja - Čelik 6mm
Specifikacije
Brzina bez opterećenja 1000-2800 o/min
Min / max frekvencija 50/60Hz
Napon 220-230V
Max. kapacitet rezanja Drvo - 65 mm; Aluminijum - 12 mm; Čelik 6 mm
Snaga 550W