Električna ugaona brusilica EWS 8-125-R-Classic, 850W, 125mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna ugaona brusilica snage 850W sa diskom prečnika 125 mm omogućava pouzdano sečenje i brušenje uz jednostavno rukovanje.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717083010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717083010
Napon 230 V
Snaga 850 W
Broj obrtaja 11.000 o/min
Max. prečnik diska 125 mm
Masa 1,6 kg
Dužina kabla 2,5 m

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717083010
Napon 230 V
Snaga 850 W
Broj obrtaja 11.000 o/min
Max. prečnik diska 125 mm
Masa 1,6 kg
Dužina kabla 2,5 m