Brend: WURTH

Električna stabilna testera za metal MMS 2300

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 2300W

Klasa zaštite - II

Masa - 16,3 kg

Max prečnik ploče - 355 mm

Osovina za montažu ploče - 25,4 mm

Brzina praznog hoda - 3.900 o/min

Dimenzije osnove - 458 x 271 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717013010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Električna stabilna testera za čelik, inox, aluminijum, bakar i plastiku. Ova mašina ima visok stepen bezbednosti zahvaljujući bezbednosnom prekidaču koji onemogućava slučajno pokretanje mašine i bezbednosnom štitniku koji pokriva mesto sečenja i štiti korisnika. Drška za nošenje, mala težina i zaključavanje u donjem položaju omogućavaju veću mobilnost. Brza stega na osnovi ploče obezbeđuje brz i efikasan rad. Testera koristi rezne ploče (ne testere) i ima mogućnost zaključavanja vretena za brzu promenu ploče.

Obim isporuke:

  • 1x Električna stabilna testera za metal MMS 2300
Tehnički podaci
Br. art. 5717013010
Voltaža 230 V/50 Hz
Klasa zaštite II
Ulazna snaga 2.300 W
Max prečnik ploče 355 mm
Osovina za montažu ploče 25,4 mm
Brzina praznog hoda 3.900 min⁻¹
Ugao sečenja 0° - 45°
Dimenzije osnove 458 x 271 mm
Masa 16,3 kg
Max. kapacitet sečenja ●■ 58 mm
Max. kapacitet sečenja ○□ 110 mm
Max. kapacitet sečenja ∧⌐⊣ 110 x 130 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Električna stabilna testera za čelik, inox, aluminijum, bakar i plastiku. Ova mašina ima visok stepen bezbednosti zahvaljujući bezbednosnom prekidaču koji onemogućava slučajno pokretanje mašine i bezbednosnom štitniku koji pokriva mesto sečenja i štiti korisnika. Drška za nošenje, mala težina i zaključavanje u donjem položaju omogućavaju veću mobilnost. Brza stega na osnovi ploče obezbeđuje brz i efikasan rad. Testera koristi rezne ploče (ne testere) i ima mogućnost zaključavanja vretena za brzu promenu ploče.

Obim isporuke:

  • 1x Električna stabilna testera za metal MMS 2300
Tehnički podaci
Br. art. 5717013010
Voltaža 230 V/50 Hz
Klasa zaštite II
Ulazna snaga 2.300 W
Max prečnik ploče 355 mm
Osovina za montažu ploče 25,4 mm
Brzina praznog hoda 3.900 min⁻¹
Ugao sečenja 0° - 45°
Dimenzije osnove 458 x 271 mm
Masa 16,3 kg
Max. kapacitet sečenja ●■ 58 mm
Max. kapacitet sečenja ○□ 110 mm
Max. kapacitet sečenja ∧⌐⊣ 110 x 130 mm