Električna ugaona brusilica EWS 11-125-C, 1100W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaona brusilica sa snagom od 1100W omogućava precizan i efikasan rad pri sečenju i brušenju različitih materijala.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717085010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717085010
Napon 220-240 V
Snaga 1.100 W
Prečnik diska 125 mm
Dužina kabla 2 m
Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min
Navoj vretena M14
Klasa zaštite II
Masa 1,6 kg

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717085010
Napon 220-240 V
Snaga 1.100 W
Prečnik diska 125 mm
Dužina kabla 2 m
Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min
Navoj vretena M14
Klasa zaštite II
Masa 1,6 kg