Brend: WURTH

Električni industrijski fen HLG2000P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 2000W

Masa - 0,90 kg

Dužina kabla - 2 m

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Protok vazduha - 250 l/min (50° C)

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0702202000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Ručni lagani fen sa širokim spektrom namena. Ima točkić sa opcijama za kontinualno podešavanje temperature i 3 pozicije za prilagođavanje količine vazduha. Izdržljivi keramički grejač obezbeđuje duži radni vek fena i malu osetljivost na udarce. Ovaj fen ima i funkciju hlađenja, odnosno opciju podešavanja temperature vazduha na 50° C za brzo hlađenje i za rad na niskim temperaturama. Drška sa štitnikom i mekim materijalom omogućavaju komotan i siguran rad.

Obim isporuke:

  • Električni industrijski fen HLG2000P
  • Adapter - mlaznica za zaštitu prozora prilikom ljuštenja okvira
  • Adapter - spoon reflector nozzle - dodatak za lemljenje cevi
  • Adapter - kupasta mlaznica za zavarivanje, oblaganje skupljanjem materijala
  • Adapter - mlaznica za nepravilne površine
  • Adapter - strugač za ljuštenje boje i lakova
Br. art. 0702202000
Pak. kom. 1
Min./max. nominalni napon 220/240 V/AC
Min./max. frekvencija 50/60 Hz
Snaga 2000 W
Izduvna temperatura 50°C - 600°C
Protok vazduha 250 L/min (50°C)
250 L/min (50°C - 600°C)
500 L/min (50°C - 600°C)
Težina uređaja 0.9 kg
Dužina kabla 2 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ručni lagani fen sa širokim spektrom namena. Ima točkić sa opcijama za kontinualno podešavanje temperature i 3 pozicije za prilagođavanje količine vazduha. Izdržljivi keramički grejač obezbeđuje duži radni vek fena i malu osetljivost na udarce. Ovaj fen ima i funkciju hlađenja, odnosno opciju podešavanja temperature vazduha na 50° C za brzo hlađenje i za rad na niskim temperaturama. Drška sa štitnikom i mekim materijalom omogućavaju komotan i siguran rad.

Obim isporuke:

  • Električni industrijski fen HLG2000P
  • Adapter - mlaznica za zaštitu prozora prilikom ljuštenja okvira
  • Adapter - spoon reflector nozzle - dodatak za lemljenje cevi
  • Adapter - kupasta mlaznica za zavarivanje, oblaganje skupljanjem materijala
  • Adapter - mlaznica za nepravilne površine
  • Adapter - strugač za ljuštenje boje i lakova
Br. art. 0702202000
Pak. kom. 1
Min./max. nominalni napon 220/240 V/AC
Min./max. frekvencija 50/60 Hz
Snaga 2000 W
Izduvna temperatura 50°C - 600°C
Protok vazduha 250 L/min (50°C)
250 L/min (50°C - 600°C)
500 L/min (50°C - 600°C)
Težina uređaja 0.9 kg
Dužina kabla 2 m