Električna ugaona brusilica EWS 11-115-C, 1100W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaona brusilica snage 1100W pruža efikasan i precizan rad pri sečenju i brušenju različitih materijala.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717086010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717086010
Nominalni napon 230 V/AC
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II / zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1100 W
Max. broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min
Max. prečnik rezne ploče 115 mm
Tip navoja × prečnik navoja vretena M14
Masa mašine 1,6 kg
Dužina kabla 2 m

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717086010
Nominalni napon 230 V/AC
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II / zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1100 W
Max. broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min
Max. prečnik rezne ploče 115 mm
Tip navoja × prečnik navoja vretena M14
Masa mašine 1,6 kg
Dužina kabla 2 m