Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,9 kg

Snaga - 800 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Prihvat alata - SDS-PLUS

Snaga pojedinačnog udara - 2.4J

Broj udara bez opterećenja - 4.000 min

Broj obrtaja bez opterećenja - 1.250 o/min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717002019
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Elektro pneumatski čekić-bušilica male mase i velike snage udara od 2,4 J namenjena je za za bušenja, udarna bušenja i lako štemovanje u građevinarstvu. Mašina ima 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, kao i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS
  • Ergonomska drška
  • Graničnik dubine bušenja
  • Plastični kofer
Tehnički podaci:
Br. art. 5717002019
Snaga 800 W
Masa 2,9 kg
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Broj obrtaja bez opterećenja 1.250 min⁻¹
Broj udara bez opterećenja 4.000 min⁻¹
Max prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 30 mm
Max prečnik bušenja u betonu 24 mm
Držač burgija SDS plus
Klasa zastite II
Dužina kabla 4 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Elektro pneumatski čekić-bušilica male mase i velike snage udara od 2,4 J namenjena je za za bušenja, udarna bušenja i lako štemovanje u građevinarstvu. Mašina ima 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, kao i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS
  • Ergonomska drška
  • Graničnik dubine bušenja
  • Plastični kofer
Tehnički podaci:
Br. art. 5717002019
Snaga 800 W
Masa 2,9 kg
Snaga pojedinačnog udara 2,4 J
Broj obrtaja bez opterećenja 1.250 min⁻¹
Broj udara bez opterećenja 4.000 min⁻¹
Max prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu 30 mm
Max prečnik bušenja u betonu 24 mm
Držač burgija SDS plus
Klasa zastite II
Dužina kabla 4 m