Električna ugaona brusilica EWS 7-125 CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Lagana i ergonomska ugaona brusilica od 750W, pogodna za tanke rezove i lagano brušenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717063010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Odličan odnos snage i težine. Kompaktan i ergonomski dizajn.

Sigurnosne karakteristike:

  • Zaštita od ponovnog pokretanja
  • Zaštita od preopterećenja
  • Isključuje mašinu radi zaštite korisnika

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717063010
Snaga 760 W
Klasa zaštite II
Dužina 2,5 m
Masa 1,4 kg
Max. prečnik ploče 125 mm
Broj obrtaja bez opterećenja 12.000 o/min

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Odličan odnos snage i težine. Kompaktan i ergonomski dizajn.

Sigurnosne karakteristike:

  • Zaštita od ponovnog pokretanja
  • Zaštita od preopterećenja
  • Isključuje mašinu radi zaštite korisnika

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717063010
Snaga 760 W
Klasa zaštite II
Dužina 2,5 m
Masa 1,4 kg
Max. prečnik ploče 125 mm
Broj obrtaja bez opterećenja 12.000 o/min