Električna ugaona brusilica , 760W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 760W

Klasa zaštite - II

Dužina - 2,5 m

Masa - 1,4 kg

Max prečnik ploče - 115 mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717016010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Model: EAG 7-115 Ugaona brusilica snage 760 W, odličnog odnosa mase i snage, za sečenje i laka brušenja. Dugme za zaključavanje radnog vretena omogućava laku promenu rezne ili brusne ploče. Rotor brusilice ima zaštitu od opiljaka, što produžava radni vek mašine. Bezbednost korisnika je povećanja zahvaljujući funkciji zaštite of restarta - nakon naglog prestanka napajanja električnom energijom brusilica se ne pokreće odjednom, već je potrebno da korisnik vrati prekidač na isključeno i ponovo je uključi.

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica EAG 7-115, 760W
  • Dodatna ručka
  • Štitnik ploče
  • Ključ za sigurnosnu navrtku
Tehnički podaci
Br. art. 5717016010
Voltaža 220 - 230 V
Klasa zaštite II
Ulazna snaga 760W
Max prečnik ploča 115 mm
Dužina kabla 2.5m
Broj obrtaja bez opterećenja 12000 RPM
Navoj min - 1
Masa 1.4kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Model: EAG 7-115 Ugaona brusilica snage 760 W, odličnog odnosa mase i snage, za sečenje i laka brušenja. Dugme za zaključavanje radnog vretena omogućava laku promenu rezne ili brusne ploče. Rotor brusilice ima zaštitu od opiljaka, što produžava radni vek mašine. Bezbednost korisnika je povećanja zahvaljujući funkciji zaštite of restarta - nakon naglog prestanka napajanja električnom energijom brusilica se ne pokreće odjednom, već je potrebno da korisnik vrati prekidač na isključeno i ponovo je uključi.

Obim isporuke:

  • Električna ugaona brusilica EAG 7-115, 760W
  • Dodatna ručka
  • Štitnik ploče
  • Ključ za sigurnosnu navrtku
Tehnički podaci
Br. art. 5717016010
Voltaža 220 - 230 V
Klasa zaštite II
Ulazna snaga 760W
Max prečnik ploča 115 mm
Dužina kabla 2.5m
Broj obrtaja bez opterećenja 12000 RPM
Navoj min - 1
Masa 1.4kg