Akcija važi
od do
Snaga - 760W
Klasa zaštite - II
Dužina - 2,5 m
Masa - 1,4 kg
Max prečnik ploče - 115 mm
Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min
requestavailability.successmessage
Model: EAG 7-115 Ugaona brusilica snage 760 W, odličnog odnosa mase i snage, za sečenje i laka brušenja. Dugme za zaključavanje radnog vretena omogućava laku promenu rezne ili brusne ploče. Rotor brusilice ima zaštitu od opiljaka, što produžava radni vek mašine. Bezbednost korisnika je povećanja zahvaljujući funkciji zaštite of restarta - nakon naglog prestanka napajanja električnom energijom brusilica se ne pokreće odjednom, već je potrebno da korisnik vrati prekidač na isključeno i ponovo je uključi.
Obim isporuke:
Rezna ploča Zebra Speed ČELIK
Primena : Rezanje lima, cevi, profila, čeličnih užadi, armaturnog gvožđa itd.