Rezna ploča za čelik ZEBRA speed plav.115x1,0/22,2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča Zebra Speed ČELIK

Primena : Rezanje lima, cevi, profila, čeličnih užadi, armaturnog gvožđa itd.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0664101150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik