Rezna ploča, za Inox, 125x1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča INOX :
Bez gvožđa, hlora i sumpora ( <0,1 % )

Upotreba :
Rezanje metalnih limova, cevi, profila, čeličnih kablova, gvozdenih ojačanja itd.

Dimenzije : 125 x 1 - za inox

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669141250
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Otvor 22,23 mm
Debljina 1,0 mm
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Otvor 22,23 mm
Debljina 1,0 mm
Namena Inox