Rezna ploča za čelik 125x1

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča ČELIK :
Kao osnovni materijal se upotrebljava standardni korund - oksid alimunijuma ( Al2O3 ), zahvaljujući kojem se postiže dobar kvalitet rezanja i trajnost.

Upotreba :
Rezanje čvrstih tela, cevi i metalnih limova. 

Dimenzije : 125 x 1 - za čelik

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669111250
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Otvor 22,23 mm
Debljina 1,0 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Otvor 22,23 mm
Debljina 1,0 mm
Namena Čelik