Rezna ploča RED LINE, 125 x 1/22,23 mm, inox

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča za sečenje punog materijala , cevi, profila i limova.

Dimenzija rezne ploče : 125 x 1 - za inox

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669230121
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

Za ručno rezanje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

Visoka otpornost na lom.

Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Za inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

Za ručno rezanje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

Visoka otpornost na lom.

Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

Specifikacije
Prečnik 125 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Za inox