Električna ugaona brusilica sa potenciomerom EWS14-125 CLASSIC

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 1400 W

Tip navoja - M14

Težina - 2,5 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Max. prečnik - 125mm

Broj obrtaja - 6.000 - 11000 o/min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717054010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Jako snažna ugaona brusilica od 1400W sa potenciometrom. Pogodna za obradu nerđajućeg čelika i tankih metalnih limova. Prilagođavanje brzine omogućava primenu brusilice za svaku vrstu obrade na optimalan način. Odličan odnos snage i mase omogućava rad bez zamaranja. Robustna i kompaktna aluminijumska kutija prenosnika omogućava pristup alata na teško dostupnim mestima i obezbeđuje maksimalnu izdržljivost. Brzo pomerivi štitnik obezbeđuje efikasan rad. Kanali hlađenja postavljeni su na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine.

Tehnički podaci
Šifra 5717054010
Količina 1
Napon 230 V
Snaga 1400 W
Broj obrtaja 6.000 – 11.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Navoj vretena M14
Težina 2.5 kg
Dužina kabla 2.5 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Jako snažna ugaona brusilica od 1400W sa potenciometrom. Pogodna za obradu nerđajućeg čelika i tankih metalnih limova. Prilagođavanje brzine omogućava primenu brusilice za svaku vrstu obrade na optimalan način. Odličan odnos snage i mase omogućava rad bez zamaranja. Robustna i kompaktna aluminijumska kutija prenosnika omogućava pristup alata na teško dostupnim mestima i obezbeđuje maksimalnu izdržljivost. Brzo pomerivi štitnik obezbeđuje efikasan rad. Kanali hlađenja postavljeni su na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine.

Tehnički podaci
Šifra 5717054010
Količina 1
Napon 230 V
Snaga 1400 W
Broj obrtaja 6.000 – 11.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Navoj vretena M14
Težina 2.5 kg
Dužina kabla 2.5 m