Elektro mašine
Category Elektro mašine
Električna brusilica 125mm EWS 1900W EQAC Power
Snažna ugaona brusilica snage 1.900 W sa regulacijom brzine koja omogućava prilagođavanje broja obrtaja vrsti materijala. Opremljena je zaštitom od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje, kao i zaštitom od trzaja u slučaju blokiranja diska. Konstantna brzina obrtanja čak i pod opterećenjem, zaštita od preopterećenja, funkcija mekog starta i aktivno prigušivanje vibracija na vretenu garantuju sigurnost i komfor pri radu.
Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC
Snaga - 2600 W
Broj obrtaja - 6000 o/min
Max prečnik ploče - 230 mm
Navoj vretena - M14
Dužina kabla - 4 m
Električna vibraciona bušilica ESB 65-13K CLASSIC
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm
Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH40 BASIC
Čekić bušilica i čekić za struganje sa SDS max prihvatom.
Robusno i lagano kućište prenosa je napravljeno od livenog magnezijuma sa mehanizmom protiv vibracija, što obebeđuje udoban rad, bez umaranja ruku.
Ovakvo kućište obezbeđuje optimalno odvođenje toplote u teškim građevinskim uslovima.
Električni industrijski usisivač ISS 30-L Automati
Univerzalni industrijski usisivač sa L sertifikatom i automatskim čišćenjem filtera.
- Struja vazduha: 74L/s
- Podpritisak: 23 kPa
- Kapacitet rezervoara: 30L
- Maksimalna snaga: 1380W
- Dužina kabla: 7,5m
- Prečnik priključka na crevo: 35 mm
- Min/max. frekvencija: 50/60 Hz
- Nivo zvučnog pritiska: 69dB
- Pritisak turbine: 25,4 kPa
Električna cirkularna testera 1100W, 190mm EHKS
Masa - 3,6 kg
Dužina kabla - 2,5 m
Prihvat testere - 20 mm
Ulazna snaga - 1.100 W
Max prečnik testere - 190 mm
Indukcioni grejač WHI-15
Šta je indukcioni grejač?
Mašina koja propuštanjem struje kroz kabl sa izolacijom (beli dodatak koji izgleda kao grejač za bojler na slici) stvara jaku magnetnu indukciju koja se “pretvara” u toplotu koju koristimo za razna zagrevanja. Ta toplota je koncentrisana na maloj površini oko “grejača” pa tako veoma brzo (za 15 sekundi) možemo da zagrejemo “samo” navrtku (ne i vijak) na temperaturu od 800 °C
Brzo dobijamo veliku količinu toplote koja je koncentrisana samo neposredno oko grejača – PRECIZNO FOKUSIRANO I BRZO ZAGREVANJE.
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
Električna aksijalna brusilica GSL 700-E, 710W
Snaga - 710 W
Izlazna snaga - 430 W
Masa - 1,9 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Otvor za čauru - 6 mm
Dimenzije - 425 x 60 x 57 mm
Broj obrtaja u praznom hodu - 10.000-30.500 o/min
Električna aksijalna brusilica GS 700-E, 710W
Izlazna snaga - 430 W
Ulazna snaga - 710 W
Masa - 1,7 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Otvor za stezne čeljusti - 6 mm
Dimenzije - 327 x 60 x 57 mm
Broj obrtaja u praznom hodu - 13.000-34.000 o/min
Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40
Broj obrtaja min/max - 0-8200 o/min
Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm
Maksimalna dubina rezanja - 40 mm
Maksimalna širina reza - 35 mm
Zaštita od restarta
Električna bušilica BM 13-XE, u kartonu
Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.
Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.
Usisivač za dubinsko usisivanje SEG10-2
Snažan usisivač za ekstrakciju sa rasporšivanjem za čišćenje tapacirunga i uklanjanja mrlja sa svih tekstilnih površina, kao i sa tepiha.
- Snaga motora: 1380 W
- Kapacitet protoka: 1L/min
- Podpritisak: 230 mbar-a
- Rezervoar za svežu vodu: 8L
- Rezervoar za prljavu vodu: 7L
- Maksimalna temperatura vode: 50 stepeni
- Dužina: 575 m
- Širina: 330 mm
- Visina: 445 mm
- Nivo zvučnog pritiska: 71 dB
- Težina mašine: 9,8 kg
- Dužina kabla: 7,5 m
SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije
SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.
Elektro pneumatski čekić MH 11 XE
Ulazna snaga - 1.700 W
Izlazna snaga - 920 W
Klasa zaštite - II
Dužina - 4 m
Masa - 11,4 kg
Prihvat alata - SDS-max
Učinak štemanja - 1.100 kg/h
Dimenzije D x V - 680 x 240 mm
Maksimalna snaga udara - 23 J
Min/max broj udara - 900-1.700 min
Električna brusilica 125mm EWS 1900W QC Power
Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.
- Prihvat - M14
- Snaga - 1900W
- Klasa zaštite - II
- Max. prečnik ploče - 125 mm
- Dužina kabla - 4 m
- Masa - 2,8 kg
- Broj obrataja min/max - 1100 o/min