Usisivač za dubinsko pranje SEG 10

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Moćan uređaj za ekstrakciju prskanja za čišćenje tapacirunga i uklanjanje mrlja sa površina tepiha

  • Odlični rezultati ekstrakcije vode: izuzetno niska vlaga nakon čišćenja, što znači da se očišćeni tapacirunzi i tepisi mogu ponovo koristiti
  • Idealan za čišćenje tapacirunga i unutrašnjosti vozila
  • Konstantna kontrola procesa čišćenja i performansi ekstrakcije vode zahvaljujući velikom prozirnom poklopcu
  • Praktična ručka za nošenje i držači za kabl i mlaznicu osiguravaju jednostavan transport
  • Kompaktan, prostor štedljiv dizajn

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0701114000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Tehnički podaci
Br. artikla 0701114000
Nominalni napon 230 V
Izlazna snaga 1380 W
Kapacitet protoka 1 l/min
Usisna snaga 27,3 kPa
Rezervoar čiste vode 8 l
Rezervoar otpadne vode 7 l
Temperatura rastvora max. 40°C
DxŠxV 575 x 330 x 445 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Tehnički podaci
Br. artikla 0701114000
Nominalni napon 230 V
Izlazna snaga 1380 W
Kapacitet protoka 1 l/min
Usisna snaga 27,3 kPa
Rezervoar čiste vode 8 l
Rezervoar otpadne vode 7 l
Temperatura rastvora max. 40°C
DxŠxV 575 x 330 x 445 mm