Električna aksijalna brusilica GSL 700-E, 710W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 710 W

Izlazna snaga - 430 W

Masa - 1,9 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Otvor za čauru - 6 mm

Dimenzije - 425 x 60 x 57 mm

Broj obrtaja u praznom hodu - 10.000-30.500 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07025210
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Model: GSL 700-E Ova lagana i kompaktna, a istovremeno snažna električna aksijalna brusilica je idealna za poslove brušenja i glodanja. Zahvaljujući produženom vratu pogodna je za rad na nepristupačnim mestima. Jednostavnim pritiskom na dugme za blokiranje omogućava se izmena alata bez upotrebe drugog ključa. Zaštitni gumeni poklopac i dodatna drška omogućavaju udoban i bezbedan rad. Takođe ima i zaštitu od restarta, odnosno nenamernog ponovnog uključivanja. Termička zaštita od preopterećenja štiti motor i omogućava dug radni vek. Pored toga, ova brusilica je otpornija na metalnu prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitnoj mreži preko namotaja.

Obim isporuke:

  • Električna aksijalna brusilica GSL 700-E
  • Čaura 6mm
  • Ključ OK19
  • Ključ OK13
Tehnički podaci
Br. art. 07025210
Ulazna snaga 710 W
Izlazna snaga 430 W
Broj obrtaja u praznom hodu 10.000–30.500 min⁻¹
Prihvat za fleksibilnu osovinu Ima
Produžen vrat Ima
Gumena kapica Ima
Dodatna drška Ima
Stezni ram Ima
Planetarni zupčanik Nema
Napon 230 V / 50 Hz
Klasa zaštite ☐ II
Otvor za čauru 6 mm
Dužina kabla 4 m
Dimenzije (D x Š x V) 425 x 60 x 57 mm
Masa 1,9 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Model: GSL 700-E Ova lagana i kompaktna, a istovremeno snažna električna aksijalna brusilica je idealna za poslove brušenja i glodanja. Zahvaljujući produženom vratu pogodna je za rad na nepristupačnim mestima. Jednostavnim pritiskom na dugme za blokiranje omogućava se izmena alata bez upotrebe drugog ključa. Zaštitni gumeni poklopac i dodatna drška omogućavaju udoban i bezbedan rad. Takođe ima i zaštitu od restarta, odnosno nenamernog ponovnog uključivanja. Termička zaštita od preopterećenja štiti motor i omogućava dug radni vek. Pored toga, ova brusilica je otpornija na metalnu prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitnoj mreži preko namotaja.

Obim isporuke:

  • Električna aksijalna brusilica GSL 700-E
  • Čaura 6mm
  • Ključ OK19
  • Ključ OK13
Tehnički podaci
Br. art. 07025210
Ulazna snaga 710 W
Izlazna snaga 430 W
Broj obrtaja u praznom hodu 10.000–30.500 min⁻¹
Prihvat za fleksibilnu osovinu Ima
Produžen vrat Ima
Gumena kapica Ima
Dodatna drška Ima
Stezni ram Ima
Planetarni zupčanik Nema
Napon 230 V / 50 Hz
Klasa zaštite ☐ II
Otvor za čauru 6 mm
Dužina kabla 4 m
Dimenzije (D x Š x V) 425 x 60 x 57 mm
Masa 1,9 kg