Akcija važi
od do
Šta je indukcioni grejač?
Mašina koja propuštanjem struje kroz kabl sa izolacijom (beli dodatak koji izgleda kao grejač za bojler na slici) stvara jaku magnetnu indukciju koja se “pretvara” u toplotu koju koristimo za razna zagrevanja. Ta toplota je koncentrisana na maloj površini oko “grejača” pa tako veoma brzo (za 15 sekundi) možemo da zagrejemo “samo” navrtku (ne i vijak) na temperaturu od 800 °C Brzo dobijamo veliku količinu toplote koja je koncentrisana samo neposredno oko grejača – PRECIZNO FOKUSIRANO I BRZO ZAGREVANJE.
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
requestavailability.successmessage
Gde/kada koristimo indukcioni grejač?
Na svim mestima gde nam je potrebno zagrevanje navrtki, vijaka ili uležištenja ležajeva a posebno na mestima gde upotreba plamena nije dozvoljena.
Koje to “probleme” rešava ova mašina?
Zašto je indukcioni grejač bolji u poređenju sa zagrevanjem plamenom?
Mašina se isporučuje sa 4 različita grejača (kalema) koji omogućavaju veliku fleksibilnost u radu u smislu primene na različitim delovima i geometrijama.
Ocena 2 1 1 1 X
Izuzetno mekane zaštitne rukavice, lagane za nošenje, izrađene od svinjske kože. Nadlanica je od elastičnog pamuka koji omogućava disanje kože. Imaju elastičnu manžetnu koja se može podesiti čičak trakom. Dobro prijanjaju na ruku. Transportno pakovanje 12 kom.
Vodič za izbor veličina
Zaštitni šlem GE1548 izrađen po EN 397 standardu.Pruža visok stepen otpornosti na udar, dok u određenom stepenu štiti od kratkotrajnog nenamernog kontakta sa električnim vodovima od 440V. Pored toga, kartkoročno štiti i od psrkanja varnica istopljenog metala. Sa strane ima kanal koji je odvod za kišnicu. Poseduje zamenjivi plastični uložak sa kačenjem na 6 tačaka i podešavanjem uloška na tri dubine kao i znojnicu.Lako se podešava obim putem račne na okretanje. Dodatna pogodnost je što ima otvore za antifone.
Dostupan je u 4 boje.
Keper tregerke od čistog pamuka (240g) – stabilna potpora i udobnost za fizički zahtevne poslove. Tregeri obezbeđuju da pantalone uvek ostanu na mestu, čak i tokom najintenzivnijeg rada. Prirodni pamuk čini ih dodatno pogodnim za okruženja gde su prisutne varnice i toplota. Sigurnost i udobnost u svakom pokretu.