Elektro pneumatski čekić MH 11 XE

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ulazna snaga - 1.700 W

Izlazna snaga - 920 W

Klasa zaštite - II

Dužina  - 4 m

Masa - 11,4 kg

Prihvat alata - SDS-max

Učinak štemanja - 1.100 kg/h

Dimenzije D x V - 680 x 240 mm

Maksimalna snaga udara - 23 J

Min/max broj udara - 900-1.700 min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07025721
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Udarni čekić SDS-max prihvata sa elektronskim podešavanjem snage udara, koja se može smanjiti ili povećati do maksimalnih 23 J jednostavnim okretanjem točka za podešavanje. Mašina ima 12 mogućih pozicija dleta koje se mogu zaključati, što je čini pogodnom za štemovanje pod različitim uglovima. Ovaj udarni čekić ima mehanizam ublažavanja buke i vibracija. Servisna LED lampica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću zamenu karbonskih četkica.

Obim isporuke:

  • Elektro-pneumatski štemajz čekić MH 11-XE
  • Dleto sa SDS-max kompatibilnim prihvatom
  • Dodatna drška
  • Sprej za održavanje
  • Plastični kofer
Br. artikla 07025721
Napon 230 V/AC
Frekvencija 50 Hz
Klasa zaštite Klasa Zaštite II / zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1700 W
Izlazna snaga 920 W
Broj udara min./max. 900-1700 min⁻¹
Prihvat alata SDS-max
Maks. snaga udara 23 J
Učinak štemanja 1100 kg/h
Dužina x visina 680 x 240 mm
Podešavanje dleta 12 pozicija; 30°
Težina 11,4 kg
Dužina kabla 4 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Udarni čekić SDS-max prihvata sa elektronskim podešavanjem snage udara, koja se može smanjiti ili povećati do maksimalnih 23 J jednostavnim okretanjem točka za podešavanje. Mašina ima 12 mogućih pozicija dleta koje se mogu zaključati, što je čini pogodnom za štemovanje pod različitim uglovima. Ovaj udarni čekić ima mehanizam ublažavanja buke i vibracija. Servisna LED lampica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću zamenu karbonskih četkica.

Obim isporuke:

  • Elektro-pneumatski štemajz čekić MH 11-XE
  • Dleto sa SDS-max kompatibilnim prihvatom
  • Dodatna drška
  • Sprej za održavanje
  • Plastični kofer
Br. artikla 07025721
Napon 230 V/AC
Frekvencija 50 Hz
Klasa zaštite Klasa Zaštite II / zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1700 W
Izlazna snaga 920 W
Broj udara min./max. 900-1700 min⁻¹
Prihvat alata SDS-max
Maks. snaga udara 23 J
Učinak štemanja 1100 kg/h
Dužina x visina 680 x 240 mm
Podešavanje dleta 12 pozicija; 30°
Težina 11,4 kg
Dužina kabla 4 m