Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH40 BASIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Čekić bušilica i čekić za struganje sa SDS max prihvatom.

Robusno i lagano kućište prenosa je napravljeno od livenog magnezijuma sa mehanizmom protiv vibracija, što obebeđuje udoban rad, bez umaranja ruku.

Ovakvo kućište obezbeđuje optimalno odvođenje toplote u teškim građevinskim uslovima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07025511
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Prednosti:

  • Zaključavanja prekidača obezbeđuje udoban i konstantan rad, bez prekida
  • Integrisani sistem mekog zatvaranja štiti zdravlje korisnika smanjenjem vibracija
  • Zahvaljujući integrisanoj elektronici konstantne brzine, postižu se skoro konstantne brzine i pod opterećenjem u radu
  • Brzina i brzina hoda se mogu unapred izabrati pomoću točkića ispod ručke
  • Dve LED lampice koje vizuelno ukazuju na predstojeće promene ugljenih četkica, kao i na raspoloživi mrežni napon
  • Zahvaljujući elektronskom mekom startu moguće je glatko i umereno pokretanje
  • Zaštita od ponovnog pokretanje sprečava i štiti od nenamernog pokretanja u slućaju prekida napajanja.

Mesta primene:

  • Rotacioni bušenje u betonu, zidu i prirodnom kamenu
  • Lako do srednje teško dbušenje kanala u betonu i zidu
  • Bušenje rupa sa udarnim burgijama u zidovu
Tehnički podaci
Br. art. 07025511
Frekvencija 50 Hz
Nominalna voltaža 230 V/AC
Ulazna snaga 1100W
Prihvat alata SDS-max
Snaga udara 8.5 J
Težina 7,1 kg
Dužina kabla 6 m
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Frekvencija 50 Hz
Nominalna voltaža 230 V/AC
Ulazna snaga 1100W
Prihvat alata SDS-max
Snaga udara 8.5 J
Težina 7,1 kg
Dužina kabla 6 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Prednosti:

  • Zaključavanja prekidača obezbeđuje udoban i konstantan rad, bez prekida
  • Integrisani sistem mekog zatvaranja štiti zdravlje korisnika smanjenjem vibracija
  • Zahvaljujući integrisanoj elektronici konstantne brzine, postižu se skoro konstantne brzine i pod opterećenjem u radu
  • Brzina i brzina hoda se mogu unapred izabrati pomoću točkića ispod ručke
  • Dve LED lampice koje vizuelno ukazuju na predstojeće promene ugljenih četkica, kao i na raspoloživi mrežni napon
  • Zahvaljujući elektronskom mekom startu moguće je glatko i umereno pokretanje
  • Zaštita od ponovnog pokretanje sprečava i štiti od nenamernog pokretanja u slućaju prekida napajanja.

Mesta primene:

  • Rotacioni bušenje u betonu, zidu i prirodnom kamenu
  • Lako do srednje teško dbušenje kanala u betonu i zidu
  • Bušenje rupa sa udarnim burgijama u zidovu
Tehnički podaci
Br. art. 07025511
Frekvencija 50 Hz
Nominalna voltaža 230 V/AC
Ulazna snaga 1100W
Prihvat alata SDS-max
Snaga udara 8.5 J
Težina 7,1 kg
Dužina kabla 6 m
Specifikacije
Frekvencija 50 Hz
Nominalna voltaža 230 V/AC
Ulazna snaga 1100W
Prihvat alata SDS-max
Snaga udara 8.5 J
Težina 7,1 kg
Dužina kabla 6 m