Električna cirkularna testera 1100W, 190mm EHKS

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 3,6 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Prihvat testere - 20 mm

Ulazna snaga - 1.100 W

Max prečnik testere - 190 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717040010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Električna cirkularna testera sa dubinom rezanja do 67 mm. Mala težina i ergonomski dizajn omogućavaju jednostavno rukovanje, dok se pomoću aluminijumske osnovne ploče ostvaruje precizna kontrola rezanja. Mehanizam zaključavanja vretena obezbeđuje brzu i jednostavnu zamenu testere. Moguće je podešavanje nagiba osnovne ploče pod uglom od 45°. Mašina ima ''meki'' start. 

Obim isporuke:

  • 1x Električna cirkularna testera 1100W, 190mm, ECS 1100

 

Tehnički podaci
Br. artikla 5717020010
Napon 230 V/AC
Ulazna snaga 1100 W
Maksimalan prečnik testere 190 mm
Prihvat testere 20 mm
Masa 3.6 kg
Dužina kabla 2.5 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Električna cirkularna testera sa dubinom rezanja do 67 mm. Mala težina i ergonomski dizajn omogućavaju jednostavno rukovanje, dok se pomoću aluminijumske osnovne ploče ostvaruje precizna kontrola rezanja. Mehanizam zaključavanja vretena obezbeđuje brzu i jednostavnu zamenu testere. Moguće je podešavanje nagiba osnovne ploče pod uglom od 45°. Mašina ima ''meki'' start. 

Obim isporuke:

  • 1x Električna cirkularna testera 1100W, 190mm, ECS 1100

 

Tehnički podaci
Br. artikla 5717020010
Napon 230 V/AC
Ulazna snaga 1100 W
Maksimalan prečnik testere 190 mm
Prihvat testere 20 mm
Masa 3.6 kg
Dužina kabla 2.5 m