Električna aksijalna brusilica GS 700-E, 710W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Izlazna snaga - 430 W

Ulazna snaga - 710 W

Masa - 1,7 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Otvor za stezne čeljusti - 6 mm

Dimenzije - 327 x 60 x 57 mm

Broj obrtaja u praznom hodu - 13.000-34.000 o/min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07025200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Model: GS 700-E Ova lagana i kompaktna, a istovremeno snažna električna aksijalna brusilica je idealna za poslove brušenja i glodanja. Mašina ima sigurnosno isključivanje - kada je zaključana, dovod struje se automatski prekida. Takođe ima i zaštitu od restarta, odnosno nenamernog ponovnog uključivanja. Termička zaštita od preopterećenja štiti motor i omogućava dug radni vek. Dodatno je pojačana otpornost na prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitnoj mreži preko namotaja.

Obim isporuke:

  • Električna aksijalna brusilica GS 700-E
  • Čaura 6mm
  • Ključ OK19
  • Ključ OK13
Tehnički podaci
Br. art. 07025200
Ulazna snaga 710 W
Izlazna snaga 430 W
Broj obrtaja u praznom hodu 13.000–34.000 min⁻¹
Prihvat za fleksibilnu osovinu Nema
Produžen vrat Nema
Gumena kapica Nema
Dodatna drška Nema
Stezni ram Nema
Planetarni zupčanik Nema
Napon 230 V / 50 Hz
Klasa zaštite ☐ II
Otvor za stezne čeljusti 6 mm
Dužina kabla 4 m
Dimenzije (D x Š x V) 327 x 60 x 57 mm
Masa 1,7 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Model: GS 700-E Ova lagana i kompaktna, a istovremeno snažna električna aksijalna brusilica je idealna za poslove brušenja i glodanja. Mašina ima sigurnosno isključivanje - kada je zaključana, dovod struje se automatski prekida. Takođe ima i zaštitu od restarta, odnosno nenamernog ponovnog uključivanja. Termička zaštita od preopterećenja štiti motor i omogućava dug radni vek. Dodatno je pojačana otpornost na prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitnoj mreži preko namotaja.

Obim isporuke:

  • Električna aksijalna brusilica GS 700-E
  • Čaura 6mm
  • Ključ OK19
  • Ključ OK13
Tehnički podaci
Br. art. 07025200
Ulazna snaga 710 W
Izlazna snaga 430 W
Broj obrtaja u praznom hodu 13.000–34.000 min⁻¹
Prihvat za fleksibilnu osovinu Nema
Produžen vrat Nema
Gumena kapica Nema
Dodatna drška Nema
Stezni ram Nema
Planetarni zupčanik Nema
Napon 230 V / 50 Hz
Klasa zaštite ☐ II
Otvor za stezne čeljusti 6 mm
Dužina kabla 4 m
Dimenzije (D x Š x V) 327 x 60 x 57 mm
Masa 1,7 kg