Usisivač za dubinsko usisivanje SEG10-2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažan usisivač za ekstrakciju sa rasporšivanjem za čišćenje tapacirunga i uklanjanja mrlja sa svih tekstilnih površina, kao i sa tepiha.

  • Snaga motora: 1380 W
  • Kapacitet protoka: 1L/min
  • Podpritisak: 230 mbar-a
  • Rezervoar za svežu vodu: 8L
  • Rezervoar za prljavu vodu: 7L
  • Maksimalna temperatura vode: 50 stepeni
  • Dužina: 575 m
  • Širina: 330 mm
  • Visina: 445 mm
  • Nivo zvučnog pritiska: 71 dB
  • Težina mašine: 9,8 kg
  • Dužina kabla: 7,5 m
Dokumenta
Šifra proizvoda: 07011110
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Usisivač obezbeđuje dobar rezultat povratnog usisivanja. Pošto usisivač izvlači veličinu preostale vlage iz materijal, očišćenje presvlake i tepisi se mogu brzo ponovo koristiti. 

Ideal za čišćenje tapacirunga i unutrašnjosti automobila. Kompaktan dizajn koji štedi prostor. Veliki providni poklopac za praćenje preostale količine vode. 

Praktična ručka za nošenje i držači za kabl i mlaznicu.

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Usisivač obezbeđuje dobar rezultat povratnog usisivanja. Pošto usisivač izvlači veličinu preostale vlage iz materijal, očišćenje presvlake i tepisi se mogu brzo ponovo koristiti. 

Ideal za čišćenje tapacirunga i unutrašnjosti automobila. Kompaktan dizajn koji štedi prostor. Veliki providni poklopac za praćenje preostale količine vode. 

Praktična ručka za nošenje i držači za kabl i mlaznicu.