Električni industrijski usisivač ISS 30-L Automati

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalni industrijski usisivač sa L sertifikatom i automatskim čišćenjem filtera.

  • Struja vazduha: 74L/s
  • Podpritisak: 23 kPa
  • Kapacitet rezervoara: 30L
  • Maksimalna snaga: 1380W
  • Dužina kabla: 7,5m
  • Prečnik priključka na crevo: 35 mm
  • Min/max. frekvencija: 50/60 Hz
  • Nivo zvučnog pritiska: 69dB
  • Pritisak turbine: 25,4 kPa
Dokumenta
Šifra proizvoda: 07011330
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Garantovana efikasnost sakupljanja prašine od 99% u skladu sa EN 60335-2-69.

Poseduje ravnu glavu kontejner (rezervoara). Pribor se može odložiti na uređaj i uvek je spreman za upotrebu. Integrisano skladište za spojnu mlaznicu i navlaku za alat sa brzim priključcima, fleksibilnim crevom i skladištenjem kablova za napajanje.

Idealan za upotrebu na gradilištima. Robusni rezervoar sa branicima i velikim, čvrstim, metalnim valjcima. Antistatički aparat. Automatski sistem za čišćenje filtera.

Sve funkcije su jednostavne za rukovanje i kontrolu. Jednostavan rad u kombinaciji sa električnim alatima.

Statička naelektrisanja se oslobađaju uzemljenim priključnim komadom i električno provodljivim priborom koji je uključen u obim isporuke, obezbeđujući pouzdanu zaštitu od elektrostatičkih naelektrisanja.

Ravan naborani filter se automatski čisti mlazom vazduha u skladu sa odabranim vremenskim intervalom (15 ili 60 sekundi). Osigurava dug neprekidan rad, nizak nivo buke i niske troškove održavanja.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 07011330
Protok 74 l/s
Usisna snaga 23 kPa
Kapacitet rezervoara 30 l
Maksimalna snaga 1380 W
Dužina kabla 7,5 m
Prečnik creva 35 mm
Min./max. frekvencija 50 / 60 Hz
Nivo buke 69 dB
IP klasa zaštite IP X4
DxŠxV 560 x 370 x 580 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Garantovana efikasnost sakupljanja prašine od 99% u skladu sa EN 60335-2-69.

Poseduje ravnu glavu kontejner (rezervoara). Pribor se može odložiti na uređaj i uvek je spreman za upotrebu. Integrisano skladište za spojnu mlaznicu i navlaku za alat sa brzim priključcima, fleksibilnim crevom i skladištenjem kablova za napajanje.

Idealan za upotrebu na gradilištima. Robusni rezervoar sa branicima i velikim, čvrstim, metalnim valjcima. Antistatički aparat. Automatski sistem za čišćenje filtera.

Sve funkcije su jednostavne za rukovanje i kontrolu. Jednostavan rad u kombinaciji sa električnim alatima.

Statička naelektrisanja se oslobađaju uzemljenim priključnim komadom i električno provodljivim priborom koji je uključen u obim isporuke, obezbeđujući pouzdanu zaštitu od elektrostatičkih naelektrisanja.

Ravan naborani filter se automatski čisti mlazom vazduha u skladu sa odabranim vremenskim intervalom (15 ili 60 sekundi). Osigurava dug neprekidan rad, nizak nivo buke i niske troškove održavanja.

 

Tehnički podaci
Br. artikla 07011330
Protok 74 l/s
Usisna snaga 23 kPa
Kapacitet rezervoara 30 l
Maksimalna snaga 1380 W
Dužina kabla 7,5 m
Prečnik creva 35 mm
Min./max. frekvencija 50 / 60 Hz
Nivo buke 69 dB
IP klasa zaštite IP X4
DxŠxV 560 x 370 x 580 mm