Električna brusilica 125mm EWS 1900W QC Power

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.

  • Prihvat - M14
  • Snaga - 1900W
  • Klasa zaštite - II
  • Max. prečnik ploče  - 125 mm
  • Dužina kabla - 4 m
  • Masa - 2,8 kg
  • Broj obrataja min/max - 1100 o/min

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57070632
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zaštita od trzaja
Zaštita od ponovnog pokretanja usled nestanka struje

Zaštita od trzaja
Sprečava trzaj ako se ploča zaglavi zahvaljujući mehaničkom sistemu isključivanja pogona

Konstantna brzina
Održiv broj obrtaja čak i pri većim opterećenjima

Zaštita od preopterećenja i meki start
Zaštita od kvarova usled preopterećenja i produžen radni vek.

"Q navrtka" - brza stezna navrtka i brzo podesivi štitnik
Brza navrtka omogućava brzu izmenu reznih ploča. Brzo podešavanje štitnika omogućava efikasan rad.

Tehnički podaci
Br. art. 57070632
Nominalni napon 230 V
Min./max. frekvencija 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II/zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1900W
Vrzina praznog hoda 11000 o/min
Max.prihvat 125 mm
Prečnik navoja vretena EG M14
Masa 2.8 kg
Dužina kabla 4 m
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brzina praznog hoda 11.000 o/min
Min / max frekvencija 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II / zaštitna izolacija
Nominalni napon 230V
Dužina kabla 4 m
Masa 2,8 kg
Prihvat Max. 125 mm
Ulazna snaga 1900W
Prečnik navojnog vretena EG M14
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zaštita od trzaja
Zaštita od ponovnog pokretanja usled nestanka struje

Zaštita od trzaja
Sprečava trzaj ako se ploča zaglavi zahvaljujući mehaničkom sistemu isključivanja pogona

Konstantna brzina
Održiv broj obrtaja čak i pri većim opterećenjima

Zaštita od preopterećenja i meki start
Zaštita od kvarova usled preopterećenja i produžen radni vek.

"Q navrtka" - brza stezna navrtka i brzo podesivi štitnik
Brza navrtka omogućava brzu izmenu reznih ploča. Brzo podešavanje štitnika omogućava efikasan rad.

Tehnički podaci
Br. art. 57070632
Nominalni napon 230 V
Min./max. frekvencija 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II/zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1900W
Vrzina praznog hoda 11000 o/min
Max.prihvat 125 mm
Prečnik navoja vretena EG M14
Masa 2.8 kg
Dužina kabla 4 m
Specifikacije
Brzina praznog hoda 11.000 o/min
Min / max frekvencija 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II / zaštitna izolacija
Nominalni napon 230V
Dužina kabla 4 m
Masa 2,8 kg
Prihvat Max. 125 mm
Ulazna snaga 1900W
Prečnik navojnog vretena EG M14