Električna brusilica 125mm EWS 1900W EQAC Power

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snažna ugaona brusilica snage 1.900 W sa regulacijom brzine koja omogućava prilagođavanje broja obrtaja vrsti materijala. Opremljena je zaštitom od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje, kao i zaštitom od trzaja u slučaju blokiranja diska. Konstantna brzina obrtanja čak i pod opterećenjem, zaštita od preopterećenja, funkcija mekog starta i aktivno prigušivanje vibracija na vretenu garantuju sigurnost i komfor pri radu.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57070642
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Naziv specifikacije Vrednost
Nominalni napon 230 V
Min./maks. frekvencija 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II / zaštitna izolacija
Snaga 1900 W
Maks. broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min
Min. broj obrtaja u praznom hodu 2800 o/min
Maks. prečnik rezne ploče 125 mm
Tip navoja x prečnik vretena EG M14
Masa mašine 2,5 kg
Dužina kabla 4 m
Min./maks. broj obrtaja u praznom hodu 2800–11000 o/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv specifikacije Vrednost
Nominalni napon 230 V
Min./maks. frekvencija 50 / 60 Hz
Klasa zaštite Klasa zaštite II / zaštitna izolacija
Snaga 1900 W
Maks. broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min
Min. broj obrtaja u praznom hodu 2800 o/min
Maks. prečnik rezne ploče 125 mm
Tip navoja x prečnik vretena EG M14
Masa mašine 2,5 kg
Dužina kabla 4 m
Min./maks. broj obrtaja u praznom hodu 2800–11000 o/min